Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Parker P1A-4HRC
Hannifin Chape de tige pour Vérin Série P1A
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P1A-4HRC
Rubix :0207-2030704
Fabricant :P1A-4HRC
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25
Suivant ISO 8140. ACIER : Acier galvanisé INOXYDABLE : Acier inoxydable, X 5 CRNI 18 10
Diamètre d'alésage : 20 mm
Division : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Pour utilisation avec : P1P
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1A-4HRC : Chape AP2 - Alésage 20/25mm
Division : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Pour utilisation avec : P1P
Matériaux de construction : Acier traité en surface
Type de produit : P1A-4HRC : Chape AP2 - Alésage 20/25mm
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d20 fem m8x1,25 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € HT
/ unité
21,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours