Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQA-JS12
Amortisseur - MXQ-Z(JS)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQA-JS12
Rubix :0338-2269108
Fabricant :MXQA-JS12
Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-JS12
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Points forts
-Table coulissante à air avec rail de guidage intégré
Taille d'alésage * : 6, 8, 12, 16, 20, 25
Styles standard ou symétrique
Options de réglage : butée en caoutchouc, amortisseur, butée métallique
Capacité de commutation automatique
Taille d'alésage * : 6, 8, 12, 16, 20, 25
Styles standard ou symétrique
Options de réglage : butée en caoutchouc, amortisseur, butée métallique
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | absorbeur de chocs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,80 € HT
/ unité
147,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours