Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D32-60H-S1

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-A-D32-60H-S1
Rubix :0326-2561625
Fabricant :2946761
EAN :4052568267964
KIT AXIAL EAMM-A-D32-60H-S1

Résumé technique

Typekit axial

Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D32-60H-S1


Kit axial EAMM-A-D32-60H-S1 convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typekit axial
339,97 € HT
/ unité
407,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours