Références
Parker :1EA48-6-6
Rubix :7826-2417555
Fabricant :1EA48-6-6


Résumé technique
| Type | pivot femelle |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT BSP + OR FBSP/DKOR-3/8-DN10 SERIE 48
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de la série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par une longueur trop longue ou trop courte. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés de Parker tels que Global Core avec couverture standard, résistante ou super résistante, Elite No-Skive avec couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec couverture ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien d'autres encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation entre le tuyau et les raccords et à leur compatibilité prouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 3/8"-19 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, tuyau parallèle BSP, pivotant, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tuyau parallèle femelle BSP - pivotant (cône de 60°)
Longueur du raccord : 20 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 43 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 22 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 450, 45,0
Taille de l'orifice : 3/8"
Type d'orifice : DKOR
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-6, BS 5200
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 3/8"-19 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, tuyau parallèle BSP, pivotant, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tuyau parallèle femelle BSP - pivotant (cône de 60°)
Longueur du raccord : 20 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 43 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 22 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 450, 45,0
Taille de l'orifice : 3/8"
Type d'orifice : DKOR
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-6, BS 5200
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | pivot femelle |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Exécution | 48 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,20 € HT
/ 20 unités
289,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours