Raccord à sertir Parker 3527 00 10

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3527 00 10
Rubix :4439-2014651
Fabricant :3527 00 10
EAN :0820099977607
RACC INST BANJO VIS 1 ETAGE NUE LAITON NICKELE M1/8 CY

Résumé technique

Type3527
Raccordement 11/8 ''
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST BANJO VIS 1 ETAGE NUE LAITON NICKELE M1/8 CY


Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : n/a
Connexion 1 Type : n/a
Connexion 2 Taille : G 1/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : n/a
Taille de l'hexagone : 13
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression nominale du vide : n/a
Poids : 0.011

Informations techniques


Attributs
Type3527
Raccordement 11/8 ''
Matièrelaiton nickelé
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube13 mm
51,70 € HT
/ 10 unités
62,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours