Références
Gates :10GS20FDHORX
Rubix :A245-2069583
Fabricant :7347-19211-5
EAN :5412571559637


Résumé technique
| Type | globalspiral |
|---|---|
| Raccordement 1 | female din 24° cone swivel with o-ring (din 24° fdhorx) '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 10GS20FDHORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde.
Applications
Raccord pour tuyaux hydrauliques avec tresses en fil spiralé
Informations techniques
Attributs
| Type | globalspiral |
|---|---|
| Raccordement 1 | female din 24° cone swivel with o-ring (din 24° fdhorx) '' |
| Matière | acier |
| Température maxi | 121 °C |
| Exécution | fdhorx |
| Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Pression | 413,7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,45 € HT
/ unité
25,74 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence