Raccord à sertir Parker 13970-12-12-SM

Hannifin Adaptation sans glissement

Voir les informations techniques
Références
Parker :13970-12-12-SM
Rubix :7826-2079689
Fabricant :13970-12-12-SM
EMBOUT FJIC37 - COUDE 90 FJIC/UNF-1 1/16-TUYAU DN20 90D
Résumé technique
Typecoude à 90° femelle pivotant à double évasement
Raccordement 11-1/16 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FJIC37 - COUDE 90 FJIC/UNF-1 1/16-TUYAU DN20 90D


Les raccords haute pression Parkrimp No-Skive série 70 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un raccourcissement ou un allongement excessif. Les raccords de la série 70 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques Parker No Skive Compact à 3 fils tressés et le tuyau hydraulique No Skive à 4 fils multispirale. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique haute pression
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -12 (Taille), 19.1 mm D.I. du tuyau, 3/4 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1-1/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 48 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 89 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (Glycol, eau-Glycol), air (air industriel général), lubrifiants, huile hydraulique minérale
Dimensions hexagonales : 32 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -12
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 350, 35.0
Taille de l'orifice : 3/4"
Type d'orifice : DKJ
Type d'orifice : JIC
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Coude 90° - chute courte
Forme : Coude 90° - chute courte
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWES
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Typecoude à 90° femelle pivotant à double évasement
Raccordement 11-1/16 ''
Matièreacier
Exécution70
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,33 HT
/ unité
128,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h