Raccord à sertir Parker 3816 06 00
Legris Cloison de connecteur égale 3189
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3816 06 00
Rubix :4439-2015081
Fabricant :3816 06 00
EAN :0820099291208


Résumé technique
| Type | 3816 |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-in tube connection '' |
| Matière | acier inoxydable 316l |
Documents
Détails articles : RACC INST TOUT INOX 316 TRAVERSE CLOISON JT VITON UNION TUBE 6
Relie 2 tubes à travers un panneau.
-composants en acier inoxydable et joints FKM pour utilisation dans des environnements agressifs,
-construction robuste et compact,
-conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (RA < 0,8 surface)
-matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 ce, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-ROHS, FDA, 1935/2004/CE
-composants en acier inoxydable et joints FKM pour utilisation dans des environnements agressifs,
-construction robuste et compact,
-conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (RA < 0,8 surface)
-matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 ce, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Application : Équipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, transformation des aliments
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm diamètre extérieur du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion : Tube à tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 17
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.027
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm diamètre extérieur du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion : Tube à tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 17
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.027
Informations techniques
Attributs
| Type | 3816 |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-in tube connection '' |
| Matière | acier inoxydable 316l |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Exécution | rechte doorvoeraansluiting |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,02 € HT
/ 2 unités
176,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours