Références
Gates :20GS38FDHORX90
Rubix :A245-2069084
Fabricant :7347-09331-5
EAN :5412571552645


Résumé technique
| Type | globalspiral |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 1/4 '' |
| Matière | acier (revêtement tuffcoat) |
Détails articles : EMBOUT 20GS38FDHORX90
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux hydrauliques avec tresses en fil spiralé
Informations techniques
Attributs
| Type | globalspiral |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 1/4 '' |
| Matière | acier (revêtement tuffcoat) |
| Température maxi | 121 °C |
| Exécution | fdhorx90 |
| Diamètre extérieur du tube | 32 mm |
| Diamètre de filetage | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,73 € HT
/ unité
221,68 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence