Raccord à sertir Parker 0134 62 21

Legris Raccord Barbed Quick-Act Mâle BSP 134

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0134 62 21
Rubix :4439-2012750
Fabricant :0134 62 21
EAN :0820099117089
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M1/2 CO DIAM 12,7

Résumé technique

Typeconnecteur à barbillon autofixant
Raccordement 1r 1/2 ''
Matièrelaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M1/2 CO DIAM 12,7


Connexion rapide d'un tuyau autofixant à un orifice mâle.
Disponible de 1/8" à 3/4" de diamètre intérieur
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : R 1/2
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 17
Température maximale de fonctionnement : 101
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur mâle à barbillon auto-fixant
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diamètre intérieur du tube : 12.7 mm
Diamètre extérieur du tube : 19 mm (O.D.)
Poids : 0.062

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur à barbillon autofixant
Raccordement 1r 1/2 ''
Matièrelaiton
Température mini-20 °C
Température maxi101 °C
Diamètre extérieur du tube22 mm
13,51 € HT
/ unité
16,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h