Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6100140

Guides de câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™

Voir les informations techniques

Références

3M :6100140
Rubix :0520-6173230
Fabricant :7100311185
GUIDE DE CABLE DBI-SALA LAD-SAF 6100140

Résumé technique

Typeguide de câble

Détails articles : GUIDE DE CABLE DBI-SALA LAD-SAF 6100140


Guides de câble intermédiaires franchissables pour le système Lad-Saf™ ; installation rapide, simple et sûre ; pièces de montage galvanisées robustes et résistantes à la corrosion ; commander séparément les consoles supérieure et inférieure, les entretoises, les supports de guidage, le câble et le manchon ; le guide non métallique empêche tout contact métal sur métal

Points forts

Les guides de câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ constituent un élément essentiel du système antichute vertical flexible Lad-Saf, composé d’une console supérieure et d’une console inférieure servant d’ancrages pour un câble en acier qui s’étend sur toute la longueur de la zone d’ascension. Un manchon 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ relie l’utilisateur au système, suit automatiquement l’utilisateur lors de l’ascension et se verrouille sur le câble dès que l’utilisateur chute. Cela permet à l’utilisateur de reprendre appui. Le système a été conçu dans un souci de simplicité d’utilisation, d’efficacité et de polyvalence, et est disponible avec des consoles en option. Des versions sont également disponibles pour fixer le système par vissage ou par soudage. Vous pouvez choisir entre différentes longueurs et versions de colliers d’échelon, ainsi que pour des systèmes pouvant être fixés sur des structures en bois, en béton ou en acier. Des centaines de consoles, versions et configurations différentes sont disponibles, répondant à presque toutes les applications. Ce système polyvalent peut en outre être utilisé simultanément par jusqu’à quatre travailleurs afin d’offrir davantage de flexibilité sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Typeguide de câble
275,01 € HT
/ unité
330,01 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours