Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530896

Ancrage de mât à hauteur réglable

Voir les informations techniques

Références

3M :8530896
Rubix :2771-6292808
Fabricant :7100263339
BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE

Résumé technique

Typeancrage de mât à hauteur réglable

Détails articles : BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE


Le système de potence modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ est composé d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien portable. Le mât 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M200 est fabriqué en acier revêtu de poudre. La conception à hauteur réglable permet une transportabilité maximale et une adaptation à différents environnements de travail. Le réglage du système peut être effectué manuellement à l’aide du treuil intégré pour les modèles réglables, ou en déplaçant les fixations de rail sur les modèles semi-fixes. Le système de potence modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est une collection de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons afin de créer des solutions d’ancrage aérien hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles base et mât peut être interchangée avec une variété d’accessoires afin d’élaborer une solution sur mesure pour une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de moyens de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de portées en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre à des exigences client uniques et évolutives.

Points forts

•Composants de montant et de gousset en acier revêtu de poudre
La longueur de rail allongée augmente la zone de travail sûre par rapport à nos précédents systèmes de potence
La hauteur d’ancrage accrue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de potence
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation rabattable
Versions montées permanentes ou portables disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par la puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour s’adapter à une large gamme de formes et de tailles de fourches
Surface antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option

Applications

Exploitation minière

Informations techniques


Attributs
Typeancrage de mât à hauteur réglable
26 110,77 € HT
/ unité
31 332,92 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours