Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R165321320
BSHP b. bloc coulissant FLS, standard, acier, sans chaîne à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R165321320
Rubix :0234-1263499



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LARGE LONG
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-FLS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 107,9 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € HT
/ unité
381,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
