Références
NSK :NAH-35-EMZ
Rubix :0294-1414451



Détails articles : NAH35EMZ NSK
Les séries de guides linéaires standard, nh et ns, augmentent considérablement la durée de vie, satisfont aux exigences de chaque industrie grâce à leurs performances polyvalentes et sont conformes aux dimensions standard internationales.
Chariot de guidage NSK
Points forts
-Longue durée de vie
Grande vitesse
Grande diversité
Grande vitesse
Grande diversité
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | 55 µm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 109 mm |
| Hauteur sur rail | 48 mm |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,33 € HT
/ unité
304,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h