Références
INA :KWSE30-L-V1-G3
Rubix :0270-1220758
Fabricant :0028659390240
EAN :4054362952527


Résumé technique
| Précontrainte | v1 (0,04·cii; leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Longueur | 119,1 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWSE30-L-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Chariot à recirculation de billes
Chariot de guidage KWSE..L, chariot de guidage long pour système à recirculation à six rangées de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 (0,04·cii; leichte vorspannung) |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Longueur | 119,1 mm |
| Hauteur sur rail | 42 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,89 € HT
/ unité
645,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h