Tablier soudeur GISS 898098, Couleur : Gris | Matière principale : Cuir
Tablier G-WELD TAB 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :840463
GISS :898098
Rubix :C600-6229142
Fabricant :898098
EAN :3660338514395
Documents
Détails articles : TABLIER CUIR CROUTE 90X60
Le G-WELD TAB 2 offre une protection robuste grâce à son cuir résistant aux flammes et aux projections de métal en fusion.
Adapté aux travaux de soudage intensifs, il protège efficacement l’avant du corps contre la chaleur radiante et les courts contacts électriques accidentels.
Ses dimensions 60 × 90 cm et sa conception Classe 2 assurent une couverture fiable et un confort durable.
Certifié EN ISO 11611:2015 Classe 2 A1+A2, il répond aux exigences essentielles pour les opérations de soudage exigeantes.
Adapté aux travaux de soudage intensifs, il protège efficacement l’avant du corps contre la chaleur radiante et les courts contacts électriques accidentels.
Ses dimensions 60 × 90 cm et sa conception Classe 2 assurent une couverture fiable et un confort durable.
Certifié EN ISO 11611:2015 Classe 2 A1+A2, il répond aux exigences essentielles pour les opérations de soudage exigeantes.
Points forts
Résistance contre les projections importantes.
Applications
Parfait pour les opérations de soudage à forte projection (MMA, MAG, découpe plasma), offrant une protection fiable de l’avant du corps.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,19 € HT
/ unité
23,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

