Mini-grippe et hub d’emplacement SAM 1350-E10, Longueur: 150 mm | Couleur: Rouge | Poids: 16 g
GRIPPE FILS 1350 E 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1350-E10
Rubix :0149-5009210
EAN :3272670281691
Documents
Détails articles : GRIPPE FILS 1350 E 10
3 points de connexions : sous vis, fiche 4 mm, fiche 2 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 16 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,62 € HT
/ unité
49,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

