Produit d'entretien Spartex 863558, Capacité : 1 l | Conditionnement : Pulvérisateur | Type : Formule prête à l'emploi
Gréen flash TX-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863558
Rubix :C600-6122010
EAN :3660338180798

Documents
Détails articles : NETTOYANT FLASH TX-2 DILUE, PULVERISATEUR DE 1L
Nouvelle génération de nettoyants professionnels écologiques : les GREEN FLASH TX-2 (formule diluée prête à l'emploi) et TXPLUS-2 (formule concentrée à diluer).
APPLICATIONS
Très large spectre d'utilisation : nettoyage industriel (machines outils, locaux, mobilier, sols, agroalimentaire), collectivités (restaurants, hôtels, cuisines), mécanique, automobile, véhicules agroalimentaires, pour tous types de sols, tapis, tissus, velours, inox, chrome, aluminium...
AVANTAGES
Produit répondant à la norme OCDE 302-B, montrant une biodégradabilité à 100% en 21 jours !
Compatible pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (rincer à l'eau potable ou à la vapeur d'eau).
Agents de surface d'origine végétale (tensio-actifs biodégradables en aérobie et anaérobie selon la norme OCDE 301-C).
Ne contient pas d'EDTA, NTA ou autre complexant non-biodégradable, aucune molécule contenant du phosphore (phosphates, phosphonates... ), aucun conservateur ou biocide, musc ou nitro-musc, composé volatil ou sel d'ammonium quaternaire.
APPLICATIONS
Très large spectre d'utilisation : nettoyage industriel (machines outils, locaux, mobilier, sols, agroalimentaire), collectivités (restaurants, hôtels, cuisines), mécanique, automobile, véhicules agroalimentaires, pour tous types de sols, tapis, tissus, velours, inox, chrome, aluminium...
AVANTAGES
Produit répondant à la norme OCDE 302-B, montrant une biodégradabilité à 100% en 21 jours !
Compatible pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (rincer à l'eau potable ou à la vapeur d'eau).
Agents de surface d'origine végétale (tensio-actifs biodégradables en aérobie et anaérobie selon la norme OCDE 301-C).
Ne contient pas d'EDTA, NTA ou autre complexant non-biodégradable, aucune molécule contenant du phosphore (phosphates, phosphonates... ), aucun conservateur ou biocide, musc ou nitro-musc, composé volatil ou sel d'ammonium quaternaire.
Points forts
Formule prête à l'emploi 100% biodégradable en 21 jours, pour une utilisation rapide et facile tout en préservant l'environnement.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 1 l |
|---|---|
| Type | formule prête à l'emploi |
| Conditionnement | pulvérisateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,34 € HT
/ unité
24,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h