Produit d'entretien Spartex 863560, Capacité : 5 l | Conditionnement : Bidon | Type : Formule prête à l'emploi

Gréen flash TX-2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :863560
Rubix :C600-6122011
EAN :3660338180804
NETTOYANT FLASH TX-2 DILUE, BIDON DE 5L
Résumé technique
Capacité5 l
Typeformule prête à l'emploi
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : NETTOYANT FLASH TX-2 DILUE, BIDON DE 5L


Nouvelle génération de nettoyants professionnels écologiques : les GREEN FLASH TX-2 (formule diluée prête à l'emploi) et TXPLUS-2 (formule concentrée à diluer).

APPLICATIONS
Très large spectre d'utilisation : nettoyage industriel (machines outils, locaux, mobilier, sols, agroalimentaire), collectivités (restaurants, hôtels, cuisines), mécanique, automobile, véhicules agroalimentaires, pour tous types de sols, tapis, tissus, velours, inox, chrome, aluminium...

AVANTAGES
Produit répondant à la norme OCDE 302-B, montrant une biodégradabilité à 100% en 21 jours !
Compatible pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (rincer à l'eau potable ou à la vapeur d'eau).
Agents de surface d'origine végétale (tensio-actifs biodégradables en aérobie et anaérobie selon la norme OCDE 301-C).
Ne contient pas d'EDTA, NTA ou autre complexant non-biodégradable, aucune molécule contenant du phosphore (phosphates, phosphonates... ), aucun conservateur ou biocide, musc ou nitro-musc, composé volatil ou sel d'ammonium quaternaire.

Points forts

Formule prête à l'emploi 100% biodégradable en 21 jours, pour une utilisation rapide et facile tout en préservant l'environnement.

Informations techniques


Attributs
Capacité5 l
Typeformule prête à l'emploi
Conditionnementbidon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,81 HT
/ unité
64,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.