Produit d'entretien Spartex 845152, Capacité : 20 l | Conditionnement : Bidon | Type : Nettoyant toutes surfaces

Nettoyant toutes surfaces FLASH NHP TX-1

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :845152
Rubix :C600-7086280
EAN :3660338075049
SAVON NETTOYANT DEGRAISSANT POUR NHP BIDON DE 20L
Résumé technique
Capacité20 l
Typenettoyant toutes surfaces
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : SAVON NETTOYANT DEGRAISSANT POUR NHP BIDON DE 20L


Le FLASH NHP TX-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c'est à dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant et sa force capacité à dégraisser en font. Un partenaire idéal pour toute l'industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

Points forts

Formulation spéciale nettoyeurs haute pression.

Applications

Spécialement conçu pour l'utilisation dans les Nettoyeurs Haute Pression. Produit concentré.

Moquettes, huisseries PVC ou alu, appareils ménagers, boiseries, outillages, stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollement des insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux, moteurs, bâtis de machines, nettoyeurs haute pression, autolaveuses, etc... la liste est encore longue car presque rien ne l'arrête.

Informations techniques


Attributs
Capacité20 l
Typenettoyant toutes surfaces
Conditionnementbidon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,51 HT
/ unité
189,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.