Produit d'entretien Spartex 845170, Capacité : 220 l | Conditionnement : Fût | Type : Formule prête à l'emploi

Flash TX-1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845170
Rubix :C600-6089376
EAN :3660338075087
FLASH TX-1 FUT DE 220L NETTOYANT TOUT EN 1

Résumé technique

Capacité220 l
Typeformule prête à l'emploi
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FLASH TX-1 FUT DE 220L NETTOYANT TOUT EN 1


Le FLASH TX-1 est le nettoyant aqueux dit «universel» par excellence, c'est-à-dire multi-applications. Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute l'industrie, la maintenance, les collectivités... Il remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

Points forts

Produit prêt à l'emploi qui ne nécessite pas de manipulation.
Facile d'utilisation, rapide d'action, il est le complice de ceux qui sont exigeants et veulent du résultat.

Informations techniques


Attributs
Capacité220 l
Typeformule prête à l'emploi
Conditionnementfût
1 181,66 € HT
/ unité
1 417,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.