Produit d'entretien Spartex 863562, Capacité : 5 l | Conditionnement : Bidon | Type : Nettoyant

Gréen flash TXPLUS-2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :863562
Rubix :C600-6122012
EAN :3660338180811
NETTOYANT GREEN TXPLUS-2 CONCENTRE, BIDON DE 5L

Résumé technique

Capacité5 l
Typenettoyant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT GREEN TXPLUS-2 CONCENTRE, BIDON DE 5L


Nouvelle génération de nettoyants professionnels écologiques : les GREEN FLASH TX-2 (formule diluée prête à l'emploi) et TXPLUS-2 (formule concentrée à diluer).

APPLICATIONS
Très large spectre d'utilisation : nettoyage industriel (machines outils, locaux, mobilier, sols, agroalimentaire), collectivités (restaurants, hôtels, cuisines), mécanique, automobile, véhicules agroalimentaires, pour tous types de sols, tapis, tissus, velours, inox, chrome, aluminium...

AVANTAGES
Produit répondant à la norme OCDE 302-B, montrant une biodégradabilité à 100% en 21 jours !
Compatible pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (rincer à l'eau potable ou à la vapeur d'eau).
Agents de surface d'origine végétale (tensio-actifs biodégradables en aérobie et anaérobie selon la norme OCDE 301-C).
Ne contient pas d'EDTA, NTA ou autre complexant non-biodégradable, aucune molécule contenant du phosphore (phosphates, phosphonates... ), aucun conservateur ou biocide, musc ou nitro-musc, composé volatile ou sel d'ammonium quaternaire.

Points forts

Formule concentrée 100% biodégradable en 21 jours, à diluer en fonction de l'encrassement du support à nettoyer.

Informations techniques


Attributs
Capacité5 l
Typenettoyant
Conditionnementbidon
66,88 € HT
/ unité
80,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.