Graisse pour machine Unil Opal 3490100012817

Grease Epr 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100012817
Rubix :0606-1104256
GRAISSE GREASE EPR2 BO 5KG

Résumé technique

Conditionnementpot 5kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE GREASE EPR2 BO 5KG


Graisses multifonctionnelles extrême-pression de très hautes performances pour tous usages (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.), particulièrement adaptées aux conditions de température et de charge très sévères.
CARTOUCHE A VISSER, LUBE SHUTTLE

Points forts

Large plage de températures d’utilisation.
Forte adhérence aux surfaces métalliques.
Capacité de charge élevée.
Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression.
Très bonne stabilité en service et au stockage.

Applications

Le grade 3 est recommandé pour les roulements de moyeux de camions ainsi que pour lubrifier les paliers et roulements de moteurs électriques.
Les grades NLGI 000 à 0 sont spécialement adaptés aux systèmes de graissage centralisés.
Le grade 00 peut être utilisé pour lubrifier des engrenages sous carter.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpot 5kg
Gammegreases: nlgi 000 to 3, extreme pressure, water resistant, suitable for centralized lubrication
117,70 HT
/ boite
141,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement