Graisse pour machine Rocol SAPPHIRE 2 400g, Température maxi: 150 °C | Température mini: -30 °C
Graisse multiservice Sapphire 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :SAPPHIRE 2 400g
Rubix :1066-1097328
Fabricant :12171
EAN :5024747121717

Documents
Détails articles : GRAISSE MULTI-USAGE SAPPHIRE 2 CARTOUCHE 400G ROCOL
Graisse longue durée multi-usages (Grade NLGI 2) , spécialement destinée à une lubrification et une protection efficace de tous types de billes, rouleaux, aiguilles de roulements. Elle est également appropriée pour la lubrification et le graissage définitif des roulements pleins. Température d'utilisation : -30°C à +150°C.
Graisse de roulement révolutionnaire à longue durée de vie pour une lubrification optimale. Convient à tous les types de roulements à billes, à rouleaux et lisses. SAPPHIRE est conçu pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux et les paliers lisses de poids moyen à lourd. Elles conviennent parfaitement aux roulements à faible vitesse fonctionnant dans des conditions extrêmes telles que de fortes charges de choc et des environnements humides que l'on retrouve dans tous les types d'applications industrielles.
Points forts
Performances extrêmes de charge et d’usure. Intervalles de lubrification prolongés. Graisse révolutionnaire polyvalente. Bonne résistance à la corrosion. Plage de température de -30 à +150ºC
Applications
SAPPHIRE est conçu pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux et les paliers lisses de poids moyen à lourd. Elles conviennent parfaitement aux roulements à faible vitesse fonctionnant dans des conditions extrêmes telles que de fortes charges de choc et des environnements humides que l'on retrouve dans tous les types d'applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Base | huile minérale. |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Gamme | saphir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,96 € HT
/ unité
44,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h