Manodétendeur Festo GR-QS-3
GR Installation de la ligne du clapet anti-retour du papillon des gaz
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GR-QS-3
Rubix :0326-2577568
Fabricant :193965
EAN :4052568044145
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GR-QS-3
Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-3 Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=QS-3, Raccord pneumatique 2=QS-3, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant, * avec accessoires)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 15 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,43 € HT
/ unité
40,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours