Références
Festo :MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2569340
Fabricant :564137
EAN :4052568211608
Détails articles : MANODETENDEUR MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
Manodétendeur MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,04 € HT
/ unité
280,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours