Références
Festo :MS4N-LR-1/4-D5-AS
Rubix :0326-2548205
Fabricant :531418
EAN :4052568335557

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS4N-LR-1/4-D5-AS
Manodetendeur ms4n-lr-1/4-d5-as
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression (joints et membrane en nbr) |
| Débit | 126000 l/h |
| Type de réglage | régulateur de pression à diaphragme directement commandé : pression de sortie constante (avec évacuation secondaire et fonction de retour de débit) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,52 € HT
/ unité
121,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours