Manodétendeur Festo GRLA-3/8-QS-10-RS-D

GRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Rubix :0326-2470157
Fabricant :534343
EAN :4052568086848
LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Résumé technique

Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-3/8-QS-10-RS-D


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-QS-10-RS-D avec vis moletée et contre-écrou. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=QS-10, Raccord pneumatique 2=G3/8, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* vissable, * fileté)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar
35,06 € HT
/ unité
42,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours