Manodétendeur Festo VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
Rubix :0326-2564021
Fabricant :572407
EAN :4052568218607
REDUCTEUR DE PR VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

Résumé technique

Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1


Manodétendeur proportionnel VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar
1 205,15 € HT
/ unité
1 446,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours