Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149664
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149664
Rubix :0363-2085455
EAN :3506111496642

Documents
Détails articles : TUYAU BP13 TCF PVC TRANSP ABC 10X15 UE50
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,50 € HT
/ 50 mètres
162,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours