Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X18A.A4, Diamètre: 6 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL6X18A.A4
Rubix :U600-8306108
Fabricant :000746 18
EAN :4043377006677


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.6X18 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,38 € HT
/ 100 unités
66,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
18 mm