Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI6X50A1ISO, Diamètre: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI6X50A1ISO
Rubix :U600-8293154
Fabricant :873326 50
EAN :4043377348487


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 6X50 ISO 8733 INOX A1 873326
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,33 € HT
/ 100 unités
688,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
50 mm