Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN1,5X6A1, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN1,5X6A1
Rubix :U600-8274171
Fabricant :1473215 6
EAN :4043377372642


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.1,5X6 DIN 1473 INOX A1 1473215 6
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,65 € HT
/ 500 unités
203,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
6 mm