Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN2X20A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN2X20A1
Rubix :U600-8274141
Fabricant :147322 20
EAN :4043377136169


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.2X20 DIN 1473 INOX A1 147322 20
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 € HT
/ 500 unités
239,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
20 mm