Goupille cannelée Spartex GOCANEMB2X10A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB2X10A1
Rubix :U600-8295121
Fabricant :147422 10
EAN :4043377136695


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.2X10 DIN 1474 INOX A1 147422 10
Goupilles cannelées embrochables A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € HT
/ 500 unités
145,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
10 mm