Goupille cannelée Spartex 1476238, Diamètre: 3 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1476
Clous cannelés à tête demi-ronde
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1476238
Rubix :U600-8297278
Fabricant :147623 8
EAN :4043377137289


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE DIN 1466 INOX A2 D3X8 TETE RONDE
Clous cannelés à tête demi-ronde A2 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 1476 |
| Type | clous cannelés à tête demi-ronde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,50 € HT
/ 500 unités
154,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours