Goupille cannelée Spartex GOCAN5X40A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN5X40A1
Rubix :U600-8305159
Fabricant :147525 40
EAN :4043377374165


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.5X40 DIN 1475 INOX A1 147525 40
goupille cannelée A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,82 € HT
/ 200 unités
429,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
40 mm