Goupille cannelée Spartex GOCANAJ3X8A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ3X8A1
Rubix :U600-8295292
Fabricant :147223 8
EAN :4043377135681


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.3X8 DIN 1472 INOX A1 147223 8
Goupilles cannelées d'ajustage A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,30 € HT
/ 500 unités
135,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
8 mm