Goupille Norelem 03325-12X60
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-12X60
Rubix :0097-0036116
EAN :4059495040332
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=12 L=60 03325-12X60
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € HT
/ unité
5,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

