Références
Norelem :03320-02X10
Rubix :0097-0035899
EAN :4059495038209

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=2 L1=10 03320-02X10
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,25 € HT
/ unité
0,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
