Références
Norelem :03320-02X12
Rubix :0097-0035900
EAN :4059495038216
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=2 L1=12 03320-02X12
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,27 € HT
/ unité
0,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

