Références
Norelem :03320-04X18
Rubix :0097-0035923
EAN :4059495038445

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=4 L1=18 03320-04X18
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,38 € HT
/ unité
0,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
