Goupille Norelem 03325-10X28
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-10X28
Rubix :0097-0036097
EAN :4059495040141
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=10 L=28 03325-10X28
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,90 € HT
/ unité
2,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

