Références
Norelem :03320-04X14
Rubix :0097-0035921
EAN :4059495038421
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=4 L1=14 03320-04X14
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,35 € HT
/ unité
0,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

