Goupille Norelem 03325-05X28
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-05X28
Rubix :0097-0036064
EAN :4059495039800
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=5 L=28 03325-05X28
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,75 € HT
/ unité
3,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

