Références
Norelem :03320-10X30
Rubix :0097-0035989
EAN :4059495039107
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=10 L1=30 03320-10X30
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,51 € HT
/ unité
1,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

