Références
Norelem :03320-06X14
Rubix :0097-0035950
EAN :4059495038711
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=6 L1=14 03320-06X14
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,54 € HT
/ unité
0,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

