Références
Norelem :03320-08X40
Rubix :0097-0035976
EAN :4059495038971
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=8 L1=40 03320-08X40
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € HT
/ unité
1,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

