Références
Norelem :03320-02X20
Rubix :0097-0035904
EAN :4059495038254
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=2 L1=20 03320-02X20
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,29 € HT
/ unité
0,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

