Références
Norelem :03320-06X20
Rubix :0097-0035953
EAN :4059495038742
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=6 L1=20 03320-06X20
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,61 € HT
/ unité
0,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

